Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP x22LED LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4649547
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     WS230AA
EAN/GTIN:
     0885631084304
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP x22LED steht für außergewöhnlich stromsparende Leistung in einem schlanken Design. Er startet schneller, reduziert die Kosten und bietet Ihnen eine brillante Breitbildschirmanzeige.
HP x22LED - LED-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - tiefschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.9 kg
Farbe
Tiefschwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
HDCP, blendfreie
Farbtemperatur
6500K
Videobandbreite
170 MHz
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
52.6 cm x 16.6 cm x 37.6 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.248 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Stromkabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, TUV S, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, TUV Bauart
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
1 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
36 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
DVI-D ¦ VGA
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Neigungswinkel
17
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-D930
ab € 115,74*
Zubehör
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 26,92*
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 51,76*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,32*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 90,23*
Zubehör
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 15,69*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,16*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830
ab € 26,97*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 106,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.