Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC E2260SDA Professional Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4547036
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     E2260SDA/EUR
EAN/GTIN:
     4038986121903
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
22-Zoll-LED-Monitor mit hervorragender Bildqualität und energiesparenden Funktionen.
AOC E2260SDA - Professional Line - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1680 x 1050 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
E-Saver-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
20.78 cm x 40.83 cm x 21.93 cm
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1680 x 1050 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.282 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 90 - 240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.34 Watt
Stromverbrauch (typisch)
18 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme, Screen+, I-Menu
Audio
Typ
Lautsprecher
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,24*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,08*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,27*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,80*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,35*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,84*
Zubehör
C2G
82401
ab € 92,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.