Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-7500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4534354
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B205331BT
EAN/GTIN:
     8715946510705
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Der Epson WorkForce DS-7500N kann auch große Dokumentenstapel schnell und effizient verarbeiten. Er ermöglicht eine Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Min. / 80 Bilder/Min. und garantiert schnelles und problemloses Scannen aufgrund eines automatischen Einzugs für bis zu 100 Seiten und bietet Duplex-Scannen in nur einem Schritt und Doppeleinzugserkennung. Mit Epson Document Capture Pro können Sie Funktionen für das Scannen in hoher Geschwindigkeit mühelos in Ihr Dokumentenmanagementsystem integrieren und somit den Workflow beschleunigen und es Benutzern ermöglichen, gescannte Informationen in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem zu erfassen, umzuwandeln und zu verteilen. Der Scanner und seine Funktionen können über das integrierte Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu"*1-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden", „Scannen zu Microsoft SharePoint" und „Scannen zu Cloud". Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden, was die Akzeptanz beim Benutzer automatisch erhöht und Schulungen überflüssig macht. Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering. Diese Aspekte machen den Scanner zu einem umweltfreundliche Gerät für Ihren Arbeitsplatz.
Epson WorkForce DS-7500N - Dokumentenscanner - CCD - Duplex - A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, LAN
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen-an-Server
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1016 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzwerkschnittstellenmodul
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.8 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
49 Watt (4.8 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan, EPSON Event Manager, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, EPSON Document Capture Pro, ABBYY FineReader 8.0 Sprint for MAC
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003 R2, Citrix Presentation Server 4.5, Apple MacOS X 10.4.11 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
9600 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Ultrasonic Double Feed Detection, Text Enhancement, Auto Document Rotation, RGB Color Dropout
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
49.5 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
21.7 cm
Gewicht
9.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.360,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,97*
€ 1.755,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,05*
€ 1.754,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,32*
€ 1.711,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,03*
€ 1.662,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,66*
€ 1.619,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,83*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB205
ab € 150,60*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB20D
ab € 175,36*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB20D
ab € 223,93*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB205
ab € 75,71*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB20D
ab € 132,68*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB205
ab € 210,10*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB205
ab € 258,34*
Zubehör
Epson
B12B813481
ab € 44,60*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB20D
ab € 261,58*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB20D
ab € 353,02*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB20D
ab € 440,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.