Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1516AiM KVM-Konsole mit KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4509297
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1516AiM
EAN/GTIN:
     4710423777835
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
ATEN KL1516AiM - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2, USB - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - VGA - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
16 kg
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 70.12 cm x 4.4 cm
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 75 Hz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Doppelschienen, Firmware upgrade-fähig
Enthaltene Kabel
1 x Datenkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B, RoHS, WEEE, AES-256, 128 Bit SSL
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsversorgung
Intern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
Maus (PS/2) ¦ (DB-25) ¦ 16 x KVM ¦ 3 x USB ¦ Management (RJ-11) ¦ Tastatur (PS/2)
KVM
Typ
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Besonderheiten
Anbindung IP-basierter Benutzer, Serveranbindung über Twisted Pair, Benutzerzugriffsverwaltung
Max Auflösung
1280 x 1024 @ 75 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.973,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,87*
€ 2.519,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,63*
€ 2.500,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,20*
€ 2.432,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,70*
€ 2.387,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.973,78*
€ 2.348,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,67*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,10*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,36*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,45*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
KA7130
ab € 82,98*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,96*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,07*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 110,18*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.