Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Select 2000T Weiß
Zebra Z-Select 2000T Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-4486133
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3006320
EAN/GTIN:
     5711045519772
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Z-Select 2000T ist ein Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Universal-Klebstoff, das Ausgezeichnete Druckqualität und hohe Druckgeschwindigkeit bietet.
Zebra Z-Select 2000T - Matt - permanenter Acrylklebstoff - beschichtet - perforiert - weiß - 102 x 76 mm 11160 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 930) Etiketten
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
14.5 kg
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
102 x 76 mm
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Perforierung zwischen Etiketten
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
930
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Anz. Medien mit Karten
12 Rolle(n)
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
11160 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Perforation
Perforiert
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.