Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1202g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4467201
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202G-1USB-5
EAN/GTIN:
     5711045395765
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell Voyager 1202g - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Linie/Sek. - decodiert - Bluetooth 2.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Elfenbein
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 2.1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Cradle
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, RoHS, cULus
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
180 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 2.1
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Laser
Scangeschwindigkeit
100 Linie/Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
3.5 mil
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
10%
Entschlüsselungsfunktion
GS1 DataBar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 39,63*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,79*
Zubehör
Honeywell
CBL-420-300-C00
ab € 13,26*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,08*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 14,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 13,97*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,05*
Zubehör
Honeywell
COB02
ab € 19,20*
Zubehör
Honeywell
CCB00-010BT-01N
ab € 129,47*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 244,59*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 21,03*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-G
ab € 29,74*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.