Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt1002 Herst.-Nr.: 3006322 EAN/GTIN: 5711045690556 |
| |
|
| | |
| Z-Select 2000T ist ein Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Universal-Klebstoff, das Ausgezeichnete Druckqualität und hohe Druckgeschwindigkeit bietet. Zebra Z-Select 2000T - Matt - permanenter Acrylklebstoff - beschichtet - perforiert - weiß - 102 x 152 mm 5700 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 475) Etiketten - für Zebra GT800, ZD500; G-Series GC420, GT800; GX Series GX430; LP 28XX; TLP 28XX Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 14.6 kg | Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 102 x 152 mm | | Medientyp | Etiketten | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Perforierung zwischen Etiketten | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 475 | | Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm | | Rollenkerndurchmesser | 25 mm | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 5700 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Matt | | Perforation | Perforiert | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron LP 2824 ¦ Eltron TLP 2824, 2844 ¦ Zebra GT800, GX420d, GX420t, ZD500 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t, GT800t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra LP 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z, 3844-Z ¦ Zebra TLP 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrollen zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,31* | € 14,85* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 126,38* | € 161,01* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 124,06* | € 162,14* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 147,86* | € 184,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,29* | ab € 149,31* | € 186,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 178,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|