Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE H222 Host Bus Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4426621
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     650926-B21
EAN/GTIN:
     4948382816030
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
SATA Controller
SATA Karte
HPE H222 Host Bus Adapter - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 x8 - für ProLiant DL360p Gen8, ML350e Gen8, ML350p Gen8, SL210t Gen8, SL270s Gen8; StoreEver 6250
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Modul - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 SP2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, Oracle Solaris 10, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Red Hat Enterprise Linux 6.2, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5.8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.86 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE LTO-5 Ultrium 3000 ¦ HPE ProLiant DL160 Gen8, DL160 Gen8 Base, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry, ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2 Base, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, SL210t Gen8 1U Node, SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server, SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server, SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Tray Server, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Tray Server, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 SE 4U Right Tray ¦ HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit ¦ HPE StoreEver 6250, LTO-6 Ultrium 6650
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (außerhalb) ¦ 1 x SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,40*
€ 292,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.