Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard K270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4403078
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003736
EAN/GTIN:
     5099206032835
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Immer eine zuverlässige kabellose Verbindung – egal wo Sie Ihre Tastatur verwenden.
Logitech Wireless Keyboard K270 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - QWERTY - Niederländisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Logitech Unifying-Empfänger, spritzwasserbeständig
Anzahl Hotkeys
8
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
QWERTY Niederländisch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Browsen im Internet, E-Mail, Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause
Region
Vereinigte Staaten
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,69*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,77*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,71*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 278,76*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,90*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 812,46*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 609,26*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 636,19*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,33*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,20*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 144,07*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,14*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.687,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.141,57*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 415,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.