Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighPoint Rocket 640L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4323238
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     R640L
EAN/GTIN:
     0643653640027
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
HighPoint Rocket 640L - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, JBOD - PCIe 2.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Alarm, LED-Anzeige
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
0.2 cm
Tiefe
7.9 cm
Höhe
6.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4 - Low-Profile
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s - SATA (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.