| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4125359 Herst.-Nr.: 4871B001 EAN/GTIN: 4960999681948 |
| |
|
| | |
| Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität Ihrer Fotos. Canon PGI-29GY - 36 ml - Grau - original - Tintenbehälter - für PIXMA PRO-1 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Grau | | Kapazität | 36 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 790 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA PRO-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon grau, druckerpatrone für canon, canon tinte grau |
| | |
| |