Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Zebra Z-Perform 1000D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-4097699
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880746-101
EAN/GTIN:
     5051964638650
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Zebra Z-Perform 1000D - Permanenter Klebstoff - weiß - 101.6 x 101.6 mm 5728 Etikett(en) (4 Rolle(n) x 1432) Etiketten - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
101.6 x 101.6 mm
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
1432
Anz. Medien mit Karten
4 Rolle(n)
Enthaltene Menge
5728 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105S, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S400, S600 ¦ Zebra TLP 2746, 2746e ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiIIIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.