| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3826423 Herst.-Nr.: 41009 EAN/GTIN: 4002888410090 |
| |
|
| | |
| Dieses Adapterkabel wird auf Grafikkarten mit DMS 59 Anschluss aufgesteckt und stellt zwei Monitorsignale über zwei DVI-I Buchsen zur Verfügung. Bei Verwendung von DVI-I auf VGA Anschlusskabeln oder Adaptern ist auch der Anschluss von VGA Monitoren möglich. Anschlüsse: DMS 59 Stecker 2x DVI-I Buchse (analog und digital) Länge ca. 16cm (inkl. Stecker) Auch verfügbar mit zwei VGA statt der DVI-I Buchsen (Art.-Nr. 41010). Lindy - DVI-Splitter - Single Link - DVI-I (W) zu DMS-59 (M) - 16 cm Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Splitter | | Länge | 16 cm | | TMDS-Links | Single Link | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 2 x DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | DMS-59 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Splitter, DVI Verlängerung, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 20cm |
| | |
| |