| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3740003 Herst.-Nr.: MDP2DPMM1M EAN/GTIN: 0065030844420 |
| |
|
| | |
| 1m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel (MDP2DPMM1M). StarTech.com 1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1 m - eingerastet - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Eingerastet | | Länge | 1 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 32 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, Adapter VGA, VGA Adapter, startech.com 1m displayport kabel, adapterkabel dvi, displayport kabel 1m |
| | |
| |