Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Zenius Classic line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3737632
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ZN1U0000RS
EAN/GTIN:
     5711045716102
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbsublimationsdrucker
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Zenius wurde entwickelt, um Ihnen jederzeit eine einfache Benutzung zu ermöglichen! Sein kompaktes und modernes Design enthält ein Maximum an fortgeschrittener Funktionalität. Mit einer Geräuschentwicklung von lediglich 46 dB (A) und einer minimalen Platzbeanspruchung lässt er sich problemlos in jede Arbeitsumgebung integrieren: im Büro, auf einer Verkaufstheke oder auch an einem Schalter. Mit einem Gewicht von nur 3,3 kg ist er derzeit der leichteste Drucker seiner Kategorie auf dem Markt. Zenius ist ENERGY STAR-zertifiziert und entspricht der Energieeffizienz der sehr strengen ErP-Richtlinie der EU.
Evolis Zenius Classic line - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - bis zu 500 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe
Rot
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) ¦ Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
50 Karten
Medientyp
Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität
20 Karten
Zulässige Medienstärke
0.25 mm - 0.76 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 50 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungssatz
Kennzeichnung
VCCI, CCC, FCC, ISO 7810, RoHS, ErP Ready
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Evolis Premium Suite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
46 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
31 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
3.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,39*
€ 817,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,76*
€ 801,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,07*
€ 790,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,87*
€ 775,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,45*
€ 744,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 19,98*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,75*
Zubehör
Evolis
A5008
ab € 87,85*
Zubehör
Evolis
A5070
ab € 13,74*
Zubehör
Evolis
ACL003
ab € 53,71*
Zubehör
Evolis
ACL002
ab € 25,30*
Zubehör
Evolis
C2501
ab € 27,41*
Zubehör
Evolis
C2511
ab € 30,24*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,33*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 12,05*
Zubehör
Evolis
C4522
ab € 13,69*
Zubehör
Evolis
C8001
ab € 62,72*
Zubehör
Evolis
S10084
ab € 302,35*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,39*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.