Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis C4512 Blanko-Plastikkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis C4512 Blanko-Plastikkarte
Evolis C4512 Blanko-Plastikkarte
Evolis C4512 Blanko-Plastikkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7027066
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     C4512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
  • Kreisförmiges Loch mit 5 mm Durchmesser, sodass Sie die Karte mit einem Clip befestigen und tragen können - Kompatibel mit ISO CR-80-Standards: Länge: 85,6 mm und Breite: 54 mm - Paket à 100 Karten Vorgestanzte Karten zur schnellen Identitätsfeststellung Diese Karten können in mehreren verschiedenen Szenarien verwendet werden, um Ihre Besucher und Geschäftspartner auf unkomplizierte und kosteneffektive Weise zu identifizieren. Bei einer fristgerecht organisierten Veranstaltung können Ihre Besucher zum Beispiel ihre Ausweise tragen und auch ohne Ausweishalter identifiziert werden. Lagerungshinweis Vermeiden Sie Staub, direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Nicht in der Nähe von Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien ablegen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Dicke
0.5 mm
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
1457032
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.