Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis C8001 Blanko-Plastikkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis C8001 Blanko-Plastikkarte
Evolis C8001 Blanko-Plastikkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-20117178
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     C8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
  • Mit Lebensmitteln verträglich und harmlos
    - Dieses Material bietet hohe Qualität und langlebige Karten.
    - Diese Karten sind unbedruckt und 30 Mil stark.
    - Mit 500 Karten pro Paket geliefert

    Evolis-Kartendrucker und Evolis High Trust

    Diese Verbrauchsartikel werden von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und dem Qualitätssicherungsdienst von Evolis getestet. Sie stehen daher für hohe Druckqualität und Zuverlässigkeit.

    Verwenden Sie Evolis High Trust-Zubehör, um Schäden zu vermeiden und von hochwertigen Ausdrucken zu profitieren, bei optimalen Kartenkosten.

    Lagerungshinweis

    Vermeiden Sie Staub, direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Nicht in der Nähe von Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien ablegen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Medienanzahl pro Paket
500 Blätter
Kompatible Produkte
Zenius, Primacy, Elypso, Tattoo2, Pebble4, Dualys3, Securion, Quantum1, Quantum2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
AC000001
ab € 0,34*
Zubehör
Evolis
AC000004
ab € 0,45*
Zubehör
Evolis
AC000005
ab € 1,56*
Zubehör
Evolis
RCT015NAA
ab € 18,58*
Zubehör
Evolis
RCT017NAA
ab € 43,06*
Zubehör
Evolis
AC000002
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.