Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Perform 1000D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive
Zebra Z-Perform 1000D Permanent Adhesive
Artikel-Nr.:
     230-3007096-T
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3007096-T
EAN/GTIN:
     4054318626151
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Zebra Z-Perform 1000D - Papier - permanenter Klebstoff - unbeschichtet - 102 x 152 mm 3800 Etikett(en) (4 Rolle(n) x 950) Etiketten - für Zebra S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; TLP 2746; Xi Series 140; Z Series ZM400, ZM600
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
102 x 152 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Merkmale
Perforierung zwischen Etiketten
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
950
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Anz. Medien mit Karten
4 Rolle(n)
Beschichtung
Unbeschichtet
Enthaltene Menge
3800 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra 2746e, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra TLP 2746e ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 230
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 26,36*
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,74*
€ 27,26*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 97,85*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 72,56*
€ 101,66*
5 Tage
48
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 91,89*
€ 124,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 230
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 230
Versand: Lager 230
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 230
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.