| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3085217 Herst.-Nr.: USB3STADA EAN/GTIN: 8594047318386 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter können Sie 2.5?/3.5? SATA I/II/III Festplatten und optische Blu-ray/DVD/CD Mechaniken über einen USB 3.0 /2.0 Port an Ihren Computer anschließen. Die USB 3.0 SuperSpeed Schnittstelle ermöglicht schnelle Datenübertragung und -sicherung oder Speichern von großen Dateien auf Festplatten. Die Bedienung ist sehr einfach. Schließen Sie die Festplatte an einen SATA Steckadapter. Bei erstem Anschluss an einen Computer werden die Treiber automatisch installiert. i-Tec - Speicher-Controller - SATA 1.5Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | Kennzeichnung | Plug and Play | Stromversorgung | Typ | Stromversorgung | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 1.5 Gbit/s | | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte, CD Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 | | Schnittstellen | 1 x SATA 1.5Gb/s - SATA | | Einschübe | 1 x von vorne zugänglich - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |