Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG 40 / CL-41 Multi Pack


Menge:  Kit  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     339-PG-40MULTI
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0615B036AA
EAN/GTIN:
     3606504509390
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Verbrauchsmaterialien sind umfassend geprüft und genehmigt, um eine gleichbleibend hohe Qualität zu sichern. Eine Marke und Produkte, auf die Sie vertrauen können und die Ihr Geschäft unterstützen.
Canon PG-40 / CL-41 Multi Pack - 2er-Pack - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP1800, iP1900, iP2500, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenbehälter (Schwarz) ¦ 1 x Tintenbehälter (Farbe)
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, MP470, MX300, MX310
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
169
pro Kit
€ 4,15*
ab € 29,51*
€ 39,17*
2 Tage
500
pro Satz
€ 7,50*
ab € 30,07*
€ 39,27*
2 Tage
200
pro Stück
€ 4,50*
ab € 30,06*
€ 39,45*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 30,53*
€ 39,88*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,32*
€ 40,99*
Menge:  Kit  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 39,17*
€ 46,61
pro Kit
ab 2 Kits
€ 38,63*
€ 45,97
pro Kit
ab 5 Kits
€ 37,44*
€ 44,55
pro Kit
ab 10 Kits
€ 33,70*
€ 40,10
pro Kit
ab 20 Kits
€ 32,01*
€ 38,09
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 29,51*
€ 35,12
pro Kit
1 Kit enthält 2 Stück (ab € 14,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2146B001
ab € 14,31*
Sonstiges
Canon
0617B032
ab € 16,92*
Sonstiges
Canon
2972B009
ab € 17,94*
Sonstiges
Canon
2972B010
ab € 25,39*
Sonstiges
Canon
2145B001
ab € 10,99*
Sonstiges
Canon
2970B009
ab € 35,41*
Sonstiges
Canon
2970B010
ab € 24,64*
Sonstiges
Canon
2970B008
ab € 29,04*
Sonstiges
Canon
2969B009
ab € 41,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.