Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-41 BL EUR SEC Tonerpatrone farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-41 BL EUR SEC Tonerpatrone farbig
Canon CL-41 BL EUR SEC Tonerpatrone farbig
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0617B032
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0617B032
EAN/GTIN:
     8714574959542
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Tonerpatrone farbig

Kompatibel mit:

  • Canon Pixma IP 1100
  • Canon Pixma IP 1200
  • Canon Pixma IP 1300
  • Canon Pixma IP 1600
  • Canon Pixma IP 1700
  • Canon Pixma IP 1800
  • Canon Pixma IP 1800 Series
  • Canon Pixma IP 1880
  • Canon Pixma IP 1900
  • Canon Pixma IP 2200
  • Canon Pixma IP 2500
  • Canon Pixma IP 2600
  • Canon Pixma IP 6200 Series
  • Canon Pixma IP 6210 D
  • Canon Pixma IP 6220 D
  • Canon Pixma IP 6300 Series
  • Canon Pixma IP 6310 D
  • Canon Pixma IP 6320 D
  • Canon Pixma MP 140
  • Canon Pixma MP 150
  • Canon Pixma MP 160
  • Canon Pixma MP 170
  • Canon Pixma MP 180
  • Canon Pixma MP 190
  • Canon Pixma MP 210
  • Canon Pixma MP 220
  • Canon Pixma MP 450
  • Canon Pixma MP 450 Series
  • Canon Pixma MP 450 X
  • Canon Pixma MP 460
  • Canon Pixma MP 470
  • Canon Pixma MX 300
  • Canon Pixma MX 310
Weitere Informationen:
Merkmale:
ca. 308 Seiten (Herstellerangaben bei ca. 5% Deckung)
Kapazität:
12 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2146B001
ab € 14,32*
Sonstiges
Canon
2972B009
ab € 17,94*
Sonstiges
Canon
2972B010
ab € 25,29*
Sonstiges
Canon
2145B001
ab € 11,04*
Sonstiges
Canon
0615B043
ab € 29,53*
Sonstiges
Canon
2970B009
ab € 35,51*
Sonstiges
Canon
2970B010
ab € 24,61*
Sonstiges
Canon
2970B008
ab € 28,91*
Sonstiges
Canon
2969B009
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.