Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Tattoo RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3034771
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     TTR201BBH
EAN/GTIN:
     5712505703199
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - Kapazität: 100 Karten - USB, LAN - brillantblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Plastikkartendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Brillantblau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
Code 39, Interleaved 2 von 5
RAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Gesamte Medienkapazität
100 Karten
Medientyp
Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Karten- / Etikettengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
85.6 mm x 54 mm
Ausgabefachkapazität
15 Karten
Zulässige Medienstärke
0.5 mm - 0.76 mm
Max. Mediengröße
CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 65%
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.7 cm
Tiefe
29 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
2.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,24*
€ 966,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,51*
€ 962,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,53*
€ 947,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,24*
€ 934,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,32*
€ 914,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5002
ab € 24,98*
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,13*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,79*
Zubehör
Evolis
C5101
ab € 99,95*
Zubehör
Evolis
C5201
ab € 99,25*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,36*
Zubehör
Evolis
1451600
ab € 23,28*
Zubehör
Evolis
1440001
ab € 14,73*
Zubehör
Evolis
1453000
ab € 0,102*
Zubehör
Evolis
1454230
ab € 64,44*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 58,41*
Zubehör
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Zubehör
Evolis
1460042
ab € 46,40*
Zubehör
Evolis
1460044
ab € 46,59*
Zubehör
Evolis
1460041
ab € 40,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.