Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Drucker-Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3028189
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     42807
EAN/GTIN:
     8014437018332
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
exponent druckerständer
druckerständer
Exponent - Drucker-Organizer - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Drucker-Organizer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
50.8 cm - 14 cm - 37 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,32*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,97*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,86*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,74*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.