Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betz75 Herst.-Nr.: 76535 EAN/GTIN: 4251322303928 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Klebstoff - weiß - 25.4 x 50.8 mm 52490 Etikett(en) (10 Rolle(n) x 5249) Etiketten - für PAX 110; S Series 105; TLP 2746; Xi Series 110, 140, 170, 90; Z Series Z4Mplus, Z6Mplus Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 25.4 x 50.8 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 5249 | | Anz. Medien mit Karten | 10 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 52490 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra TLP 2746 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrollen zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 495,20* | € 561,72* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 495,73* | € 562,72* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 530,10* | € 598,90* | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 534,33* | € 600,36* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 595,79* | € 680,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|