Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L2151ws LCD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2892777
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     WC506AA
EAN/GTIN:
     0885631586549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der HP L2151ws kombiniert Leistung und Erschwinglichkeit bei der Breitbilddarstellung auf optimale Weise. Genießen Sie Filme, Videos und das Surfen im Internet mit hellen, gestochen scharfen Bildern, einem schlanken, umweltfreundlichen Design und verbesserten Komfortfunktionen aus den unterschiedlichsten Sichtwinkeln.
HP L2151ws - LCD-Monitor - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI-D, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3.1 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Besonderheiten
HDCP, 72 % NTSC Farbraum
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
51.4 cm x 18 cm x 36 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.248 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Phase, Uhr
Bildschirmtyp
TN
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
94 kHz
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.9 m
Kennzeichnung
Plug and Play, MPR II, CSA, UL, VCCI, ISO 13406-2, NOM, SEMKO, FCC, CISPR
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
1 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DVI-D
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Neigungswinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,28*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,82*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,29*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,61*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 20,09*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,31*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 106,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.