Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-betz139 Herst.-Nr.: 880249-031D EAN/GTIN: 5051964413721 |
| |
|
| | |
| Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien. Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Klebstoff - weiß - 31.8 x 57.2 mm 25200 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 2100) Band - für Zebra DA402, GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; TLP 2722, 28XX, 3742, 38XX Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 31.8 x 57.2 mm | | Medientyp | Band | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 2100 | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 25200 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra DA402, GX420t, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra Stripe A100, A300 ¦ Zebra TLP 2722, 2824, 2844, 2844-Z, 3742, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrollen zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3421 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 358,37* | € 414,44* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 359,35* | € 415,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 365,51* | € 425,15* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 382,91004* | € 443,56008* | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 386,05008* | € 445,49004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3421 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3421 | | Versand: Lager 3421 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|