Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 91 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter / Kombikabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2772664
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SLSATAF36
EAN/GTIN:
     6061395760454
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
StarTech.com 91 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter / Kombikabel - SATA-Kabel - Serial ATA 150/300/600 - Slimline SATA (W) zu SATA, 4-Pin interner Netzanschluss (12 V) - 91.4 cm - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Typ des Speicherkabels
SATA-Kabel
Länge
91.4 cm
Schnittstellengeschwindigkeit
Serial ATA 150/300/600
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschlüsse
13-poliges Slimline Serial ATA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
7-poliges Serial ATA - weiblich ¦ 4-Pin interner Netzanschluss (12 V) - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.