Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0110 Herst.-Nr.: 880170-076 EAN/GTIN: 5711045450846 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige und beschichtete Papieretikett mit ablösbarem Universal-Klebstoff bietet ausgezeichnete Druckqualität und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Zebra Z-Select 2000D - Matt - permanenter Gummiklebstoff - beschichtet - weiß - 76.2 x 101.6 mm 7560 Etikett(en) (4 Rolle(n) x 1890) Papier - für PAX 110; S Series 105; TLP 2746; Xi Series 110, 140, 170, 220; Z Series Z4Mplus, Z6Mplus Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 76.2 x 101.6 mm | | Medientyp | Papier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Weiß | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 1890 | | Anz. Medien mit Karten | 4 Rolle(n) | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 7560 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Gummiklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Matt | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra TLP 2746 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, wiederablösbare Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle, etiketten papier 100 x 320 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 4 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 28,92* | € 39,12* | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 30,69* | € 41,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,00* | € 139,98* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 106,64* | € 142,33* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 131,75* | € 166,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 156,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|