Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Display-Kabelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-379905
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     VN567AA
EAN/GTIN:
     0884962395547
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-PC
MiniPC
Nettop
Verbindet einen DisplayPort-Anschluss an einem HP Business Desktop-PC mit einem DisplayPort-Anschluss an einem Bildschirm.
HP - Display-Kabelsatz - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - für Elite t655; Presence Small Space Solution with Zoom Rooms; Pro t550
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Kabelsatz
Gewicht
120 g
Länge
2 m
Konnektivität
Anschlüsse
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 260 G4, t310 G2, t430, t430 v2, t530, t540, t628, Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Desktop Pro 300 G6 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, Mini Conference G9, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite, Slice for Meeting Rooms G2 for Skype Room Systems, Slice G2, Slice G2 Audio Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 Partner Ready with Microsoft Teams Rooms, Slice G2 with Intel Unite, Slice G2 with Microsoft Teams Rooms, t655 ¦ HP EliteDesk 705 G3, 705 G4, 705 G5, 800 G2, 800 G4, 800 G5, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 1000 G1, 1000 G2, 705 G2, 800 G1 Retail System, 800 G2, 800 G3, 800 G5, 800 G6, 800 G8, 870 G9 ¦ HP Flexible t620 ¦ HP Pavilion Elite m9135.ch, Elite m9140.ch, Elite m9160.ch-a, Elite m9161.sc, Elite m9165.uk-a, Elite m9180.fr, Elite m9180.it, Elite m9180.nl, Elite m9180f, Elite m9190.nl ¦ HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms, Small Space Solution with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution with Zoom Rooms ¦ HP Pro 260 G9, 400 G9, t550 ¦ HP ProDesk 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 400 G7, 405 G4, 405 G6, 405 G8, 490 G3, 600 G2, 600 G3, 600 G4, 600 G5 ¦ HP ProOne 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G5, 440 G6, 440 G9, 600 G2, 600 G3, 600 G5, 600 G6 ¦ HP RP9 G1 Retail System 9015, 9018, 9118 ¦ HP Workstation Z1 G5 Entry ¦ HP Compaq LA2205wg ¦ HP Compaq Business Desktop dx7400
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,69*
€ 10,56*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,68*
€ 10,69*
2 Tage
139
pro Stück
€ 13,00*
ab € 8,26*
€ 11,34*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,66*
€ 11,88*
4 Tage
207
pro Stück
€ 10,00*
ab € 8,69*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DP-MMG-180
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.