Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wentronic VGA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2043797
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50136
EAN/GTIN:
     4040849501364
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
wentronic - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Dual Ferrite
Länge
2 m
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50135
ab € 3,86*
Zubehör
Goobay
50489
ab € 4,88*
Zubehör
Goobay
68310
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay
93005
ab € 3,35*
Zubehör
Goobay
93007
ab € 9,15*
Zubehör
Goobay
93368
ab € 3,73*
Zubehör
Goobay
93369
ab € 4,55*
Zubehör
Goobay
93370
ab € 6,03*
Zubehör
Goobay
93613
ab € 3,35*
Zubehör
Goobay
93969
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.