Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI Splitter Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2033322
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41215
EAN/GTIN:
     4002888412155
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
Ermöglicht den Anschluss von zwei Monitoren an einen DVI-D Port 1 x DVI-D Stecker an 2 x DVI-I Kupplung Ohne Elektronik, passiv Vergoldete Stecker Geeignet für Installationen bis zu 10m Kabellänge: ca. 20 cm.
Lindy DVI Splitter Cable - DVI-Splitter - DVI-D (M) zu DVI-D (W) - 18 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Splitter
Länge
18 cm
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.