Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA-Blende, intern/extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2032882
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65116
EAN/GTIN:
     4043619651160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Das SATA Slotblech von Delock, zum Einbau in ein Standard PCI Slot, ermöglicht Ihnen zwei interne SATA Ports nach außen zu führen, um externe eSATA Geräte anzuschließen.
Delock - SATA-Blende, intern/extern - SATA (W) zu eSATA (M) - 45 cm - für P/N: 70154
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
SATA-Blende, intern/extern
Länge
45 cm
Konnektivität
Anschluss
2 x 7-poliges Serial ATA - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x 7-poliges externes Serial ATA - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 70154
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.