Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Ultimate 3000T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Z-Ultimate 3000T Silver 50.8 x 25.4 mm Silber
Zebra Z-Ultimate 3000T Silver 50.8 x 25.4 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3421-betz122
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880269-025D
EAN/GTIN:
     5051964714811
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Zebra Z-Ultimate 3000T glänzendes farbiges/transparentes Polyester-Etikett mit permanentem Universal-Klebstoff ist ideal für Bestandsverfolgung; Bauteil und Typenschild-Kennzeichnung; oberseitige Etikettierung von Leiterplatten; Kennzeichnung in der Automobilbranche; oder als laminiertes Etikett zum Schutz wichtiger vorgedruckter Informationen vor aggressiven Chemikalien.
Zebra Z-Ultimate 3000T - Polyester - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - beschichtet - 5,16 mil - Silber - 25.4 x 50.8 mm 30960 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 2580) Etiketten - für Zebra DA402, GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; TLP 2722, 28XX, 3742, 38XX
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Silber
Media
Mediengrößen
25.4 x 50.8 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Silber
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
2580
Medienstärke
5,16 mil
Anz. Medien mit Karten
12 Rolle(n)
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
30960 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra DA402, GX420t, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra Stripe A100, A300 ¦ Zebra TLP 2722, 2824, 2844, 2844-Z, 3742, 3842, 3844-Z
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 348,94*
€ 403,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 348,81*
€ 404,27*
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,72*
€ 432,35004*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 377,02008*
€ 434,28*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 380,08*
€ 437,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,13*
€ 479,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 397,79*
€ 473,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 361,95*
€ 430,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,91*
€ 427,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,94*
€ 415,24
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.