Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CLI-521MULTI Herst.-Nr.: 2934B007 EAN/GTIN: 8714574525808 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-521 Multipack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP3600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 27,10* | € 35,06* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Satz | € 3,90* | ab € 27,49* | € 35,21* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,93* | € 35,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 28,58* | € 36,79* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 29,15* | € 37,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,03334* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|