Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1796512
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512F
EAN/GTIN:
     5052217062154
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarte
Matrox M9120 - Grafikkarten - M9120 - 512 MB DDR2 - PCIe x16
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
Max Auflösung
1920 x 1200
API-Unterstützung
OpenGL 2.0
Schnittstellen
2 x DVI-I - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 2 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) (mit Adapter)
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 1920 x 1200 / VGA: 2048 x 1536
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
Matrox M9120
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
1.9 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
11.1 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Matrox PowerDesk
Enthaltene Kabel
2 x DVI-VGA-Adapter
Kennzeichnung
EMC, RoHS, WEEE
Windows 8-kompatibel
Dieses Produkt wurde hinsichtlich der technischen Anforderungen auf Kompatibilität mit Windows 8 getestet.
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Embedded Standard 7, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit)
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Grösse
512 MB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 16,91*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,90*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,09*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LAU1F
ab € 291,89*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 301,90*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 234,65*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 349,78*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 509,78*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 533,12*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.611,95*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.