Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq w220q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1789871
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     KK978AA
EAN/GTIN:
     0883585918515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Breitbild-Sichtkomfort mit hoher Auflösung dank dieses beeindruckenden 22 Zoll Wide-Flachbildschirms. Sie müssen weniger blättern und können problemlos zwei Seiten im Format A4 nebeneinander bearbeiten. Erleben Sie kompromisslose Breitbild-Darstellung für Videos, Fotos und Spiele sowie andere anspruchsvolle Anwendungen dank kurzer Reaktionszeit von 5 ms, einer hohen Auflösung von 1680 x 1050 und eines Kontrastes von 1000:1 für eine fotorealistische Bildqualität. Das schlanke Profil, der weite Sichtwinkel, die Neigungsmöglichkeiten und die integrierten Lautsprecher lassen Sie den Monitor problemlos für bequemes Arbeiten und Spielen einstellen.
Compaq w220q - LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - 1680 x 1050 @ 60 Hz - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.6 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, antistatisch
Reaktionszeit
5 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
52.7 cm x 25 cm x 43.7 cm
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1680 x 1050 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.282 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
83 kHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel - 1.5 m
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, CB, CCC, ICES, S Mark
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
55 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Mechanisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,16*
€ 170,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NS-CS200BLACK
ab € 8,04*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C050BLACK
ab € 27,22*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 54,02*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,25*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 90,70*
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSVGALOCK
ab € 19,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,32*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830
ab € 27,30*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D935D
ab € 105,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.