Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 642A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1471494
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB400A
EAN/GTIN:
     0882780599895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 642 LaserJet Druckerzubehör ist einfach zu handhaben und ermöglicht schnelle und zuverlässige Ergebnisse. HP ColorSphere Toner ermöglicht eine optimale Wiedergabe kräftiger, brillanter Farben. HP Smart Drucktechnologie optimiert Druckqualität und Zuverlässigkeit.
HP 642A - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CB400A) - für Color LaserJet CP4005dn, CP4005n
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
14.8 cm
Transporthöhe
26.8 cm
Transportgewicht
2.2 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.7 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 7500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CP4005dn, CP4005n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CB401A
ab € 239,69*
Ähnlich
Ampertec
642A
ab € 263,24*
Ähnlich
Ampertec
CB400A
ab € 105,02*
Ähnlich
Ampertec
CB401A
ab € 154,37*
Ähnlich
Ampertec
CB402A
ab € 31,80*
Ähnlich
Ampertec
CB403A
ab € 37,70*
Ähnlich
WhiteBox
CB400A
ab € 77,20*
Ähnlich
WhiteBox
CB401A
ab € 57,14*
Ähnlich
WhiteBox
CB402A
ab € 61,52*
Ähnlich
WhiteBox
CB403A
ab € 61,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.