Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 642A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 642A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche
HP 642A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-CB401A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB401A
EAN/GTIN:
     882780599901
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Büros und Unternehmen, die schnelle, qualitativ hochwertige Ausdrucke ohne hohen Aufwand wünschen.
HP 642 LaserJet Druckerzubehör ist einfach zu handhaben und ermöglicht schnelle und zuverlässige Ergebnisse. HP ColorSphere Toner ermöglicht eine optimale Wiedergabe kräftiger, brillanter Farben. HP Smart Drucktechnologie optimiert Druckqualität und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
400 x 148 x 268 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1210 x 1000 x 1209 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet CP4005
Farbtoner-Seitenleistung:
7500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CB401A
Prozentsatz des recycelten Materials:
15 %
Ursprungsland:
China, Japan
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
16 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Breite:
148 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
2200 g
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4000 Series; Color LaserJet CP 4005 DN; Color LaserJet CP 4005 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.