Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt HP CB400A 642A schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt HP CB400A 642A schwarz
Ampertec Toner ersetzt HP CB400A 642A schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT1275/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     CB400A
EAN/GTIN:
     4260206573043
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 7.500 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: HP Color LaserJet CP 4005 DN, HP Color LaserJet CP 4005 N


Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CP 4000 Series; Color LaserJet CP 4005 DN; Color LaserJet CP 4005 N

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT1275/AM, HP Color LaserJet CP 4005 DN, HP Color LaserJet CP 4005 N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 105,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,09*
€ 180,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,50*
€ 166,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,69*
€ 156,71
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 126,21*
€ 150,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,90*
€ 135,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,16*
€ 125,14
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CB401A
ab € 239,77*
Ähnlich
HP
CB400A
ab € 180,86*
Ähnlich
Ampertec
642A
ab € 263,17*
Ähnlich
Ampertec
CB401A
ab € 154,52*
Ähnlich
Ampertec
CB402A
ab € 31,89*
Ähnlich
Ampertec
CB403A
ab € 37,92*
Ähnlich
WhiteBox
CB400A
ab € 77,30*
Ähnlich
WhiteBox
CB401A
ab € 56,84*
Ähnlich
WhiteBox
CB402A
ab € 61,52*
Ähnlich
WhiteBox
CB403A
ab € 61,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.