Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI 3eBK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1336963
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4479A287
EAN/GTIN:
     3606504659668
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon ist Zuhause, wo Sie leben. Tagsüber arbeitet das Unternehmen mit Ihnen im Büro, und im Sommer fährt Canon gemeinsam in den Urlaub. Seit über einem Vierteljahrhundert ist die Canon-Technologie überall dort, wo die Menschen leben. Die Fotografie war es, die Canon bekannt machte. Doch längst ist das Unternehmen mit zahllosen Erfindungen und Innovationen zum Hightech-Spezialisten gewachsen: Neben Fotokameras und Camcordern haben die Druck- und Kopiersysteme die Büros erobert - Canon zählt mittlerweile zu den führenden Anbietern von Technologien im Home- und Office-Bereich. Hohe Qualität und modernes Design sind Kennzeichen der Canon-Produkte.
Canon BCI-3eBK - 2er-Pack - Schwarz - original - Tintenbehälter - für i450; MultiPASS C755; PIXMA IP3000, IP4000, iP5000, MP750, MP760, MP780; S400, 530
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenbehälter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon BJC-3000, 3010, 6000, 6000 N, 6100, 6200, 6200S, 6500 ¦ Canon i450, 450D, 450x, 550, 550x, 560, 6100, 6500, 850, 860, 865 ¦ Canon imageCLASS MP700, MPC400, MPC600F ¦ Canon MultiPASS C100, C755, F30, F50, F60, F80, MP700, MP730 ¦ Canon PIXMA IP3000, IP4000, iP4000R, iP5000, MP750, MP760, MP780 ¦ Canon S400, 400SP, 400x, 450, 4500, 500, 520, 520x, 530, 530D, 600, 630, 6300, 630N, 750 ¦ Canon SmartBase MP700, MP700 Photo, MP730, MP730 Photo, MPC400, MPC600F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,64*
€ 32,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,67*
€ 28,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4479A002
ab € 10,45*
Ähnlich
Canon
4480A002
ab € 3,89*
Ähnlich
Canon
4481A002
ab € 8,27*
Ähnlich
Canon
4482A002
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.