| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1323371 Herst.-Nr.: 0620B001 EAN/GTIN: 4960999641676 |
| |
|
| | |
| Die CLI-8 Bk enthält schwarze Tinte, die farbstoffbasiert ist und den Kontrast bei Fotodrucken verstärkt. Canon CLI-8BK - 13 ml - Schwarz - original - Tintenbehälter - für PIXMA iP4300, iP4500, iP5300, MP520, MP600, MP610, MP810, MP960, MP970, MX850, Pro9000 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Canon ChromaLife100 | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | | Ergiebigkeit | Bis zu 1145 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon PIXMA iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600D, iP6700D, MP500, MP520, MP520 Everyday, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MP970, MX850, Pro9000, Pro9000 Mark II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| |