| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0627B001 Herst.-Nr.: 0627B001 EAN/GTIN: 4960999272993 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-8G Tintentank Grün Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. | Eigenschaften: | Die farbstoffbasierten ChromaLife100-Tinten liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 13 ml Tintentank Grün können bis zu 2.765 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 505 Fotos im A3+-Format mit Rand gedruckt werden. | Kompatibel mit: | Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |