| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-0620B027 Herst.-Nr.: 0620B027 EAN/GTIN: 8714574564364 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-8BK/PC/PM/R/G Fünf-Farben-Multipack Weitere Informationen: | | Vorteilspackung: | Mit den original Canon Vorteilspackungen können Sie auf bequeme Weise Geld sparen. Doppel- und Dreifachpacks enthalten zwei oder drei identische Patronen, während Multipacks zwei oder mehrere verschiedene Patronen für denselben Drucker enthalten. Sie sind ideal für Benutzer, die häufig drucken, sowie für Büros mit hohem Druckaufkommen. | Eigenschaften: | Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Schwarz, Foto-Cyan, Foto-Magenta, Rot und Grün. Mit diesen fünf 13 ml fassenden Farbtintentanks sparen Sie Zeit und Geld. Die ChromaLife100-Tinten liefern herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. | Farbe: | Schwarz, Cyan, Magenta, Rot, grün ( pigmentiert ) | Kompatibel mit: | Canon PIXMA Pro9000, Pro9000 Mark II |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma Pro 9000; Pixma Pro 9000 Mark II; Pixma Pro 9000 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |