| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1057567 Herst.-Nr.: 53717 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ob im Büro oder im Handel, ob im Betrieb oder zu Hause, ob drinnen oder draußen - die einzigartigen Etikettierungsprodukte von DYMO zeichnen sich durch einfache Bedienung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, individuelle Benutzeranpassung und hohe Qualität aus. DYMO bietet Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Bändern und Etiketten für alle denkbaren Anwendungen. DYMO - Schwarz - Rot - Rolle (2,4 cm) Bandkassette - für LabelMANAGER Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Rot | Media | Mediengrößen | Rolle (2,4 cm) | | Medienfarbe | Rot | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Enthaltene Anz. | 1 | | Verbrauchsmaterialtyp | Bandkassette | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO LabelMANAGER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schwarz auf rot, dymo d1, dymo d 1 |
| | |
| |