Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-652812 Herst.-Nr.: 45014 EAN/GTIN: 5411313450645 |
| |
|
| | |
| Ob im Büro oder im Handel, ob im Betrieb oder zu Hause, ob drinnen oder draußen - die einzigartigen Etikettierungsprodukte von DYMO zeichnen sich durch einfache Bedienung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, individuelle Benutzeranpassung und hohe Qualität aus. DYMO bietet Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Bändern und Etiketten für alle denkbaren Anwendungen. DYMO D1 - Selbstklebend - blau auf weiß - Rolle (1,27 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für LabelMANAGER; LabelPOINT 100, 200, 300 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Blau | Media | Mediengrößen | Rolle (1,27 cm x 7 m) | | Medientyp | Etikettenband | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Blau auf weiß | | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | | Klebstofftyp | Selbstklebend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO LabelMANAGER ¦ DYMO LabelPOINT 100, 200, 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, schriftband dymo 12mm/7m blau auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| | | Angebote (69) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,94* | € 11,24* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,85* | € 11,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,14* | € 12,76* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,87* | € 12,90* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,29* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|