Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-DYML45010 Herst.-Nr.: 45010 EAN/GTIN: 5411313450607 |
| |
|
| | |
| Ob im Büro oder im Handel, ob im Betrieb oder zu Hause, ob drinnen oder draußen - die einzigartigen Etikettierungsprodukte von DYMO zeichnen sich durch einfache Bedienung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, individuelle Benutzeranpassung und hohe Qualität aus. DYMO bietet Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Bändern und Etiketten für alle denkbaren Anwendungen. DYMO D1 Standard - Polyester - selbstklebend - schwarz auf durchsichtig - Rolle (1,2 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für LabelMANAGER 210D, 280, 360D, 420P, 500TS, PnP, Wireless PnP; DYMO LabelWriter 450 Duo Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz, transparent | Media | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm x 7 m) | | Medientyp | Etikettenband | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Thermal Transfer | | Medienfarbe | Schwarz auf durchsichtig | | Merkmale | Wasserbeständig, UV-beständig | | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | | Klebstofftyp | Selbstklebend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO LabelMANAGER 210D, 280, 360D, 420P, 500TS, PnP, Wireless PnP ¦ DYMO LabelWriter 450 Duo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder |
| | |
| | | Angebote (73) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 8,51* | € 10,62* | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,62* | € 10,80* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,05* | € 11,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,39* | € 11,74* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,41* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|