Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P8 PWM PST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9028159
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00154A
EAN/GTIN:
     4895213702072
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der ARCTIC P8 PWM PST Gehäuselüfter verbessert den Luftstrom in Ihrem Computersystem und sorgt für eine optimale Kühlleistung. Mit einem Lüfterdurchmesser von 80 mm erreicht er einen Luftstrom von 23,4 cfm bei einem Geräuschpegel von nur 0,3 Sone für einen leisen Betrieb. Die flüssigkeitsdynamische Lagertechnologie erhöht die Langlebigkeit und reduziert die Reibung für eine zuverlässige Leistung über lange Zeit. Dieser Gehäuselüfter kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis maximal 40°C betrieben werden und eignet sich somit für verschiedene Konfigurationen. Dank der PWM-PST-Steuerung passt sich die Lüfterdrehzahl den thermischen Anforderungen Ihres Systems an und ermöglicht so eine effiziente Kühlung ohne unnötigen Lärm. Die robuste Konstruktion und die Einhaltung internationaler Standards unterstreichen seine Qualität und Zuverlässigkeit.
ARCTIC P8 PWM PST - Gehäuselüfter - PWM - 80 mm - Schwarz (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
81 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter - PWM
Packungsinhalt
1 x Ventilator-Kabelsplitter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.7 cm x 8.9 cm x 8.6 cm / 460 g
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EC, RoHS 2015/863/EU, Directive 1907/2006/EC, 2005/69/EC, EN 55032:2015/AC:2016, BS EN 55035:2017, BS EN 61000-3-2:2014, BS EN 61000-3-3:2013
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM PST-Steuerung
Drehgeschwindigkeit
3000 U/min
Netzanschluss
4-poliger Stecker + 4-polige Buchse
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.09 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
39.8 m³/h (23,4 CFM)
Luftdruck
1.9 mm
Startspannung
3.4 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00164A
€ 9,37*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00159A
€ 9,42*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00160A
€ 12,63*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00077A
€ 24,05*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00147A
€ 35,25*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00150A
€ 4,52*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00151A
€ 5,27*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00152A
€ 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.