Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
ARCTIC Freezer 7 X - Kompakter multikompatibler CPU Kühler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77969260
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00077A
EAN/GTIN:
     840033400343
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Würdiger Freezer 7 Pro Nachfolger - Besserer Preis, bessere Leistung Der ARCTIC Freezer 7 X ist ein kompakter CPU Kühler mit einem 92 mm Lüfter. Er ist kompatibel zu gängigen Intel® und AMD® Sockeln. Er profitiert von einem verbesserten Kühlkörperdesign und einem überarbeiteten Heatpipe Layout. In Verbindung mit dem Lüfter, der für hohen statischem Druck optimiert ist konnte ARCTIC den Freezer 7 X in der Kühlleistung nochmal deutlich verbessern.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.07 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
110.5 mm
Tiefe
74.3 mm
Höhe
132.5 mm
Gewicht
425 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Lamellenstärke
0.4 mm
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
514 g
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Anzahl der Lamellen
44
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
2
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2066, LGA 771 (Socket J), LGA 775 (Socket T), Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00159A
ab € 8,52*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00160A
ab € 20,28*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00147A
ab € 2,27*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00150A
ab € 3,03*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00151A
ab € 4,85*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00154A
ab € 3,33*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00153A
ab € 10,98*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00055A
ab € 26,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.