Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ARCTIC P8 PWM PST CO Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77680285
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00151A
EAN/GTIN:
     4895213702041
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Wir bei ARCTIC befreien die IT-Welt nicht nur vom Lärm – wir kümmern uns auch noch um den richtigen Sound!

Als international tätiges Unternehmen erstrecken sich unsere Kompetenzen über Geräuschminimierung von PCs bis hin zu Produkten der Unterhaltungselektronik.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.09 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
78.5 g
Verpackungsbreite
82.5 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
82.5 mm
Paketgewicht
97 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
71.5 x 71.5 mm
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel
0.3 Sone
Maximaler Luftstrom
23.4 cfm
Luftstrom
40.3 m³/h
Maximum Luftdruck
1.9 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00164A
€ 9,34*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00159A
€ 12,35*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00160A
€ 13,48*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00077A
€ 24,21*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00147A
€ 35,25*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00150A
€ 6,37*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00154A
€ 21,01*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00152A
€ 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.