Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2direct Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9017955
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     EVC0107
EAN/GTIN:
     4052792065190
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Entdecken Sie die Zuverlässigkeit und Effizienz des 2direct-Netzkabels, einer hochwertigen Lösung für Ihren Strombedarf. Dieses Kabel wurde mit Blick auf Sicherheit und Leistung entwickelt und verfügt über einen Überstromschutz und ein robustes Kunststoffgehäuse, um eine sichere und effiziente Stromversorgung Ihrer Geräte zu gewährleisten. Mit einer Leistungskapazität von 11 kW und einer Nennleistung von 20 A und AC 480 V ist es für anspruchsvolle Anwendungen in einer Vielzahl von Geräten geeignet. Das Kabel ist mit Schutzkappen an beiden Steckern ausgestattet und entspricht der Schutzart IP44, wodurch es auch unter rauen Umgebungsbedingungen widerstandsfähig ist. Die universelle Kompatibilität mit IEC 62196 Typ 2 Steckverbindern an beiden Enden gewährleistet jederzeit eine zuverlässige Verbindung und macht es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Geräteanforderungen.
2direct - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 Schutzkappe zu IEC 62196 Type 2 Schutzkappe - Wechselstrom 480 V - 20 A - 10 m - dreiphasig, 11 kW Leistung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Gewicht
3.2 kg
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Dreiphasig, 11 kW Leistung, Kunststoffgehäuse, Überstromschutz
Länge
10 m
Bewertete Stromstärke
20 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 480 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP44, IEC 62196-2, IEC 62893
Verpackungsdetails
Braune Box
Konnektivität
Anschluss
IEC 62196 Type 2 - Schutzkappe
Stecker (zweites Ende)
IEC 62196 Type 2 - Schutzkappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,60*
€ 250,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0106 A0
ab € 150,08*
Sonstiges
LogiLink
EVC0100
ab € 132,18*
Sonstiges
LogiLink
EVC0101
ab € 148,22*
Sonstiges
LogiLink
EVC0102
ab € 114,76*
Sonstiges
LogiLink
EVC0103
ab € 221,32*
Sonstiges
LogiLink
EVC0105
ab € 128,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.